Leírás:
A 400 ragasztósorozat 3M™ kétoldalas ragasztószalaggalag 415 poliészter hordozójával kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik. A tiszta akrilát ragasztó olyan változatos felületekhez tapad, mint a fém, a lakk és a legtöbb műanyag, de a papír, az üveg és a fa is. Rendkívül ellenálló az UV-fénnyel szemben. Még hosszú használat után is alig mutat elszíneződést vagy az öregedés jeleit. Nagy azonnali tapadásának és jó nyírószilárdságának köszönhetően a vékony, átlátszó szalag különösen alkalmas nagy sebességű illesztésekre a nyomdaiparban, és nagymértékben hozzájárul a folyamatok optimalizálásához számos alkalmazásban.
Előny:
- 100 µm vastag kétoldalas ragasztószalag PET poliészter hátlapon tömörített védőpapírral
- Kiváló ellenállás az UV sugárzással szemben.
- Jó tapadás különböző anyagokhoz, például magas vagy alacsony felületi energiájú anyagokhoz és fémekhez.
- Jó hőmérséklet- és nedvességállóság.
- Ideális nagy vagy alacsony felületi energiájú és fémtartalmú anyagok ragasztásához
- Sokoldalú ragasztószalag, jó tapadással a legkülönbözőbb anyagokhoz
Ajánlás:
- Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
- Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz