3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg, vörös-szürke keret, PC, UV/Scotchgard™ anti-fog, színárnyalat: világos, SGAF SF401SGAF-RED

Cikkszám: 7100148026
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100148026
EAN / GTIN 40545965315434
Gyártó száma 7100148026
L-szám L01110 164
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Válassza a 3M™ SecureFit ™ 400-es sorozatú védőszemüveget, ha extra kényelmet és karcsú kialakítást szeretne. A mindössze 19 grammos védőszemüveg 3M™ levegőnyomás-elosztó technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a dupla párnázott fejen lévő csatlakozási pontok természetes alkalmazkodását a fej méretéhez a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében. A puha és állítható orrbetétek még jobb illeszkedést tesznek lehetővé, és csökkentik a védőszemüveg csúszását a fejmozgások során. A szélességek és a flexibilis fejpántok, amelyek a fülek felett ülnek, szilárd oldal védelemmelmet biztosítanak, és könnyen kombinálhatók a fülvédőkkel. A körülölelő alakzat széles látómezőt tesz lehetővé a felhasználó számára. A keret nélküli polikarbonátonát panelek páramentesítő és karcálló bevonattal kaphatók a hosszabb tartósság és jobb láthatóság érdekében.

Előny:

  • Kényelmes 3M™ SecureFit ™ síszemüveg puha, állítható orrpárnákkal és puha templomvégekkel a jobb kényelem és illeszkedés érdekében
  • Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását.
  • A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez.
  • A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
  • A lencse színárnyalatainak széles választékában kapható
  • A kék fény árnyékolásához narancssárga lencsék állnak rendelkezésre
  • A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
  • A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak
  • A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
  • Korrekciós üvegbetét kapható

Ajánlás:

  • Építőipar
  • Ipari gyártás
  • Ellenőrzések
  • Egyszerű karbantartás és javítás
  • Gépgyártás