3M™ Cubitron™ II Hookit™ csiszolókorong 737U, 125 mm, többlyukú, 80+, 31366

Cikkszám: 7100147540
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 200 Darab
  • Rendelési lépések: 200 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100147540
EAN / GTIN 50051131313663
Gyártó száma 7100147540
L-szám L51710 1353
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U csiszolókerekeket a festék eltávolításhoztásához, a töltőanyag őrléséhez, a szélzónák őrléséhez, valamint az átlátszó rétegek felületi szerkezetének eltávolításhoztásához és az átmeneti területek előkészítéséhez. A 3M a 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U csiszolókorongokat úgy tervezte meg, hogy kiváló eltávolításhoztást és hosszú élettartamot biztosítsanak a karosszériajavítási folyamat ezen alapvető lépései során. Ezek 3M™ precíziós gabona technológiával rendelkeznek. Ez a háromszög alakú csiszolószemcse 30%-kal nagyobb eltávolításhoztást és legalább 30%-kal hosszabb élettartamot biztosít, mint a hagyományos kerámia csiszolóanyagok. A szélességek elérhető szemcseméreteinek köszönhetően ez a tárcsa ideális az autójavító köszörülési munkák széles skálájához. A Cubitron™ II termékek megemelték a lécet az erős csiszolóanyagokhoz. A csiszolókorong többlyukú perforációja kiváló porelszívás-t biztosít, így hozzájárul a még magasabb lehordási teljesítmény és szerszámélettartamhoz. A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U csiszolótárcsák tépőzáras rögzítés-vel ellátott támasztótányérok-re szerelhetők, majd onnan tisztán és egyszerűen eltávolításhozthatók. Ezenkívül a csiszolóanyag teljes élettartama alatt újra felhasználhatók. 3M™ Machine Ground csiszolótányér géphez való használat esetén a lemez furatait nem kell a tartólemez furataihoz igazítani. Ez gyors, egyszerű és kényelmes tárcsacsere-t tesz lehetővé.

Előny:

  • A 3M™ precíziós szemcseméretű technológia legalább 30%-kal gyorsabb eltávolítást és 30%-kal hosszabb szerszámélettartamot biztosít, mint más hagyományos kerámia csiszolóanyagok, köszönhetően a háromszög alakú csiszolószemcséknek
  • A rendkívül éles, precízen formált szemcsék hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos kerámia csiszolóanyagok
  • Az élesebb vágófelületek kevesebb csiszolási nyomást jelentenek
  • A többlyukú perforáció kiváló porelszívás-t biztosít
  • A 3M™ Hookit™ tépőzáras rögzítés gyors tárcsacsere-t tesz lehetővé
  • A köszörűtárcsák hosszú élettartamot, erős eltávolítást kínálnak, és különböző szemcseméretekben kaphatók

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz