3M™ Cubitron™ II Hookit™filmtárcsa 775L, 125 mm, 400+, perforálatlan

Cikkszám: 7100145436
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100145436
EAN / GTIN 50638060050557
Gyártó száma 7100145436
L-szám L51710 701
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ez a Hookit™ tök és hurok tapadás filmlemez a hagyományos horog- és huroktárcsák kiváló alternatívája - egyszerűen azért, mert sokkal többet tesz! A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L filmlemez ideális lakk, fa, műanyag és fémmegmunkálás alkalmazásokhoz.

Előny:

  • A filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít
  • Megnövelt produktivitás, jelentősen nagyobb teljesítmény, mint a hasonló tépőzáras tárcsák
  • Megnövelt szerszámélettartam a lehordási teljesítmény-vel
  • A hosszú élettartamnak és a hatékony munkavégzésnek köszönhetően gazdaságos
  • Agresszív eltávolítás és gyors csiszolás

Ajánlás:

  • Ideális számos alkalmazáshoz, amelyek az anyageltávolításra összpontosítanak, és hatékony a különböző alapfelületeken, beleértve a fémeket, kompozitokat, zselatúrákat és a fehérfát