3M™ Hookit™ csiszolólemez 360L, 76 mm x 22 mm, P600, perforálatlan

Cikkszám: 7100136897
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 Darab
  • Rendelési lépések: 1000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100136897
EAN / GTIN 50051141205453
Gyártó száma 7100136897
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A robusztus fólia hátlap biztosítja a rendkívül produktív környezethez szükséges tartósságot, és a kiváló élszakadási ellenállás megnöveli a lemez élettartamát A normál A-súly papír hátlappal rendelkező lemezeken. A fólia hátlap szoros tűrést, egyenletes felületet biztosít, ezért jó választás olyan alkalmazásokhoz, mint a pontjavítás, a műanyag alkatrészek csiszolása, a hibák festése vagy az autóipari primer csiszolása. Az üveg terhelésének csökkentése érdekében egy nyitott lakk szerkezetet fejlesztettünk ki tartós sztearát bevonat nélkül. A kényelmes 3M™ Hookit tépőzár hátsó része lehetővé teszi az egyszerű újrafelhasználást, így az objektív a termék élettartama alatt újra használható. A excentercsiszoló-en található (külön megvásárolható) lapos 3M™ Hookit™ lemezpárnát használja. A 360L-es filmlemezünk többféle minőségben kapható különböző alkalmazásokhoz, a finom csiszolástól a befejezésig. Az alumínium-oxid népszerű választás az ipari szakemberek körében a gyors Cut-sebessége és a hosszú élettartam miatt. Ez az ásványi anyag robusztus, tartós csiszolóanyagot képez, amely megtöri magát, hogy felfedje a friss vágóéleket, míg a hagyományos természetes csiszolóanyagok tompábbak lesznek. A gyors Cut sebesség, keménység és szilárdság miatt széles körben használják csiszolási, csiszolási és befejezési alkalmazásokban. Az alumínium-oxid számos anyaghoz alkalmas fa és fémmegmunkálás-ben, beleértve a vasötvözeteket is.

Előny:

  • Az alumínium-oxid csiszolóanyagok gyors Cut-t és hosszú élettartamot biztosítanak, és számos felületen jó teljesítményt nyújtanak
  • A tartós fólia hátlap szakadásálló, és szoros tűrést és egyenletes felületet biztosít
  • A nyitott bevonat csökkenti a stresszt és agresszívabb Cut-t biztosít
  • A 3M™ Hookit™ lemez könnyen cserélhető és újrahasznosítható, és maximalizálja a lemez élettartamát
  • A terhelésálló bevonat megakadályozza, hogy a por és a szennyeződés eltömítse az üveget

Ajánlás:

  • Kompozit anyagok, gélbevonatok, üvegszál és egyéb szilárd felületű anyagok csiszolásához és simításához
  • Helyszíni javításokhoz, műanyag alkatrészek csiszolásához, festési hibákhoz és autóipari primer csiszolásához