3M™ Cubitron™ II legyezős csiszolótárcsa 967A, 125 mm x 22 mm, 60+, kúpos (IPS)

Cikkszám: 7100030881
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100030881
EAN / GTIN 05902658081125
Gyártó száma 7100030881
L-szám L51710 688
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ Cubitron™ II 967A lamellás tárcsát a nagyobb anyageltávolításhoz és a rugalmas lamellás kialakításhoz, amely lehetővé teszi a csiszolást és a keverést egy lépésben. A lapkakorongjaink 3M precíziósan formázott csiszolószemcséket tartalmaznak, amelyek kivételesen nagy anyageltávolítást tesznek lehetővé kisebb érintkezési nyomás mellett. Ez a csiszolószemcse háromszög alakú pontokat képez, amelyek inkább vágják a fémet, minthogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájják vagy „szántják” azt. Ezek a pontok letörnek és folyamatosan élesednek, ami rendkívül gyors vágást tesz lehetővé. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kisebb erőfeszítéssel végezzen el olyan feladatokat, mint például a hegesztési varratok és élek kicsiszolása, rozsda eltávolításhoztása, valamint a keverés és a sorjamentesítés. A tárcsába integrált hőaktivált csiszoló segédanyagnak köszönhetően a csiszolókorong minden fémtípushoz ideális. Ez a segédanyag biztosítja a rozsdamentes acél és a hőérzékeny fémek, például a nikkelötvözetek vagy a titán hűvösebb csiszolását, csökkenti a fémek mattulását és oxidációját, valamint csökkenti a hő okozta feszültség okozta repedések kialakulásának valószínűségét. Az egyedülállóan kialakított nehéz Y viszkóz hátlap ellenőrzött, egyenletes kopást tesz lehetővé, idő előtti tompulás vagy simulás nélkül. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy koronggal többet készítsenek. A lamellás korongok háromdimenziós csiszolókorongok, amelyek átfedő, csiszolóanyaggal bevont, szálerősítésű lamellákból állnak, amelyek egy központi központból legyezőszerűen indulnak ki. Ahogy az átfedő lamellarétegek elkopnak, folyamatosan friss csiszolóanyag-ásványi anyaggal ellátott lamellák kerülnek napvilágra. Ez gyors és egyenletes csiszolást tesz lehetővé, a lamellák kitömése pedig homogén felületi minőséget eredményez. Normál körülmények között a lamellás korongjaink egy fokkal finomabb felületet eredményeznek, mint az azonos minőségű szálas korongok. Átfedő kialakításuk lehetővé teszi, hogy több csiszolóanyag kerüljön a vágási felületre, így messze felülmúlják a tipikus csiszolókorongokat. Ezért korongjaink lehetővé teszik a csiszolási folyamatok termelékenységének jelentős növelését. Egyetlen lépésben két feladatot látnak el, a csiszolást és a befejezést, ezért helyettesíthetik a ragasztott csiszolókorongokat és a szálcsiszolókorongokat. Hasznos idő- és költségtakarékos megoldást jelentenek a legkülönbözőbb alkalmazásokban, különösen ott, ahol a felületi minőség és a vágásállóság fontos. Lapkakorongjainkat sarokcsiszolókhoz tervezték.

Előny:

  • A precíziós csiszolású csiszolószemcsék gyorsabb őrlésére tervezték a 3M segítségével a hosszabb élettartam érdekében
  • Az alacsony őrlési hőmérséklet csökkenti az elszíneződést és a fém oxidációját, valamint a hő okozta stressz repedéseket.
  • A ventilátoros köszörűkorongok egyetlen lépésben őrölhetők és keverhetők, így gyakran helyettesíthetik a szálakat és a csiszolótárcsák-t.
  • A nagy teherbírású Y-viszkóz alapot szabályozott, egyenletes kopás jellemzi, így lehetővé teszi a teljes kihasználtságot közepes és magas érintkezési nyomáson.
  • Az integrált csiszolóanyag csökkenti a hőérzékeny ötvözetek köszörülési hőmérsékletét, és ezáltal meghosszabbítja az élettartamot.

Ajánlás:

  • Hegesztések, sorjázás csiszolására, rozsda, élköszörülés és keverés eltávolítására szolgál