Költséghatékony fedőfólia, 200 m x 4 m

Cikkszám: 7100020476
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100020476
EAN / GTIN 04046719898466
Gyártó száma 7100020476
L-szám L01310 274
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ alacsony költségű fedőfólia jó ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik az oldószer- és vízalapú bevonatokhoz. Olcsó, nagy sűrűségű, szakadásálló, rugalmas és speciálisan kezelt fedőfóliánk védelemmelmet nyújt a permet köd ellen. Használja filmünket a 3M Cover filmadagolóval. Könnyen használható: Egy személy eltakarhat egy járművet. A középpont jelöléssel van ellátva, ami leegyszerűsíti a film helyes tájolását a jármű lefedésekor. Személygépkocsik esetében a film standard szélessége 4 m/12', nagyobb járművek esetében pedig 5 m/16' szélesség-t választhat.

Előny:

  • Nagy sűrűségű, szakadásálló, robusztus és átlátszó film
  • Elérhető 4 m/12' vagy szélesség tárcsákon
  • 5 m/16'
  • Használja a fóliát a 3M Cover filmadagolóval.
  • Olcsó fedőfólia a permetező köd ellen az egyszerű permetezési műveletek során.