Gumi összetételű kalapács L.320mm 317g 90Shore

Cikkszám: 70140001
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70140001
EAN / GTIN 4018754041237
Gyártó száma 70140001
L-szám L60010 4619
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • kb. 90 Shore A keménységű, szívós gumiból készült.
  • kőrisfa nyéllel
  • DIN 5128-90 szerint

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 55 mm
  • Keménységi szint: 90 part
  • L1: 320 mm
  • L2: 90 mm
  • Hosszúság mm (L): 320 mm
  • Súly: 317 g