Lakatos kalapács 800 g L.350mm

Cikkszám: 70110013
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70110013
EAN / GTIN 4018754306923
Gyártó száma 70110013
L-szám L60220 3
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Acél fogantyúvédő hüvely az optimális védelemért a félreütésekkel szemben
  • Ergonomikusan formázott, dupla ívű fogantyú hickory fából készült
  • Festett fogantyúvég a jobb fogás érdekében
  • DIN 1041

Jellemző:

  • Kalapácsfej súlya: 800
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Hosszúság mm (L): 350 mm
  • Súly: 951 g