3M™ Flexibilis gyémánt QRS szövetlap 6002J, 2 3/4 in x 5 in M74 mikronmintás M74

Cikkszám: 7010360079
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7010360079
EAN / GTIN 00051111561263
Gyártó száma 7010360079
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Hagyja, hogy a zsetonok és a lerakódások kiszökjenek, és megakadályozza a betöltést a rugalmas 3M™ Diamond QRS ruhafóliával 6002J. Ruhafóliáink alkalmasak kemény csiszolású anyagokhoz, éles gyémánt ásványi anyaggal, rugalmas háttal és nyitott foltmintával. A nyitott spotmintázat három kivitelben kapható, így a kezelő kiválaszthatja az igényeinek megfelelő csiszolóanyagot. A 6002J textilfóliák rugalmas háttal és hurokkal rendelkeznek a szerszám könnyű rögzítéséhez és a szélekre és a kontúrokra való jó reakcióhoz. Kiválóan alkalmasak kő, üveg, kerámia, fém-karbid, kompozit anyagok és a fémmegmunkálás számos alkalmazási területén.

Előny:

  • A nyitott pontmintázat tartósságot és tartósságot biztosít, amikor a kontúrok erősek
  • Agresszív vágást tesz lehetővé csökkentett terhelés mellett
  • A három helyszínen elérhető operátorok kiválaszthatják a megfelelő csiszolóanyagot az egyéni projektigényeikhez
  • tépőzár az egyszerű szerszámrögzítéshez
  • A rugalmas hátrész reagál az élekre és a kontúrokra

Ajánlás:

  • Használható kő, üveg, kerámia, fém-karbid, kompozit anyagok és a különböző alkalmazások a fémmegmunkálás