Középső lyukasztószár d.10mm l.120mm

Cikkszám: 70050005
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Pontozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 70050005
EAN / GTIN 4018754040513
Gyártó száma 70050005
L-szám L60010 1264
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • nyolcszögletű
  • Króm ötvözött acél, ezüst színűre festve
  • DIN 7250

Jellemző:

  • SW 8 élű szerszámszár: 10 mm
  • Méret: 120 × 10
  • Hosszúság mm (L): 120 mm
  • Súly: 63 g