3M™ G3001 G31NUY védősisak sárga színben, nem szellőztethető, uvicatorral, racsnival és műanyag hegesztőpánttal.

Cikkszám: 7000108317
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000108317
EAN / GTIN 04046719316861
Gyártó száma 7000108317
L-szám L01110 441
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ G3000 sorozatú biztonsági sisak védelemmelmet nyújt a fejnek a kedvezőtlen alkalmazási körülmények között. A sisakok megfelelnek az en 397:212+A1:2012 szabvány követelményeinek 180°-ban elforgatott fejpánttal (hátulról előre). A biztonsági sisak pinlock vagy racsnis rögzítővel, valamint műanyag vagy bőr pulóverpánttal kapható. Kissé lekerekített kialakítása jó látómezőt biztosít, és megakadályozza a kábelek vagy ágak csomósodását. kivitel-ként is kapható, széles területen elhelyezett szellőzőnyílásokkal, így maximális légáramlást biztosít a nagyobb kényelem érdekében. A rövid karima jobb láthatóságot tesz lehetővé, és a 3M™ Uvicator™ érzékelő tájékoztatja Önt, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve, és ki kell cserélni. A fejpánt 180°-ban elforgatható, így szűk helyeken is jobb látóteret biztosít. A sisakok megfelelnek az en 397:212+A1:2012 szabvány követelményeinek 180°-ban elforgatott fejpánttal (hátulról előre) és elektromosan szigetelt változatokkal, amelyek megfelelnek az en 50365:2002 szabvány alacsony feszültségű rendszerekben való használatra vonatkozó követelményeinek

Előny:

  • Védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
  • A 3M™ Uvicator™ érzékelő tájékoztatja Önt, ha védősisakját túlzott UV-sugárzásnak tette ki, és ki kell cserélni
  • Enyhén lekerekített kialakítás, amely megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
  • A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
  • A fejpánt 180°-kal elforgatható, hogy szűk helyeken is jobb látóteret biztosítson. A rövid képernyő jobb rálátást tesz lehetővé felfelé
  • A rövid képernyő jobb rálátást tesz lehetővé
  • Branding és logo nyomtatási lehetőségek állnak rendelkezésre
  • Cserélhető, bőrből vagy műanyagból készült pulóver
  • Opcionálisan lámpatartóval kapható
  • 30 °C-on történő használatra ajánlott
  • 8 standard színben kapható (fehér, sárga, kék, piros, zöld, narancs, fekete, hi-viz zöld)

Ajánlás:

  • Építőipar, mezőgazdaság