3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalaggalag 4956P, szürke, 12 mm x 33 m, 1,6 mm

Cikkszám: 7000072502
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000072502
EAN / GTIN 04001895595615
Gyártó száma 7000072502
L-szám L01310 818
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M VHB nagyteljesítményű ragasztószalaggalagok zárt cellás akrilát ragasztószalaggalagokból készült kétoldalas ragasztószalaggalagok. Nagy alkalmazkodóképességet biztosítanak a ragasztandó felületekhez. A sima vagy texturált felületek a teljes felületen feszültségmentesen csatlakoztathatók. Ideális nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles skálájához, mint például fémek, műanyagok, lakkok vagy üveg. Nagy lágyítószilárdságú (pl. PVC-szubsztrátokhoz).

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
  • 1,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható kétoldalas szürke akrilragasztó ragasztószalag az erős és alkalmazkodó alkalmazásokhoz, különösen közepes (MSE) és magas (HSE) felületi energiájú anyagokhoz
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
  • Nagy lágyítószilárdságú
  • Ideális az igényes anyagkombinációkhoz

Ajánlás:

  • Bel- és kültéri használathoz.
  • Nagy energiájú anyagok kombinációja, mint pl.
  • B.
  • Fémek (pl.
  • B.
  • acél, rozsdamentes acél és alumínium)
  • Festett felületek, festett fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl.
  • B.
  • Kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és puha PVC