3M™ VHB™ nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalaggalag 4947F, fekete, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Cikkszám: 7000072466
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000072466
EAN / GTIN 04001895848926
Gyártó száma 7000072466
L-szám L01310 2002
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Pillanatok alatt tiszta tapadás A 3M™ VHB™ 4947 ragasztószalaggalagunk egy viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkező tartós akril ragasztóból áll. Ez egy nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalaggalag, amely rendkívül nagy tapadással rendelkezik különböző anyagokhoz, mint például alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, kompozitok, műanyagok, akril, polikarbonátonát, ABS, festett vagy tömített fa és beton. Ez a szalag kiváló nyírószilárdságot, alkalmazkodóképességet, felületi tapadást és hőmérsékletállóságot biztosít. Alkalmazásai az iparágak széles skálájára terjednek ki, beleértve a közlekedést, a készülékeket, az elektronikát, az építőipart, a jelző- és kijelzőmegoldásokat és az általános ipart. Anyagok széles körét ragasztja gyorsan és szilárdan, hosszú távú használatra. Ajánlott alkalmazások: Díszítőanyagok és díszlécek, névtáblák és logók, kijelzők, panelrögzítések és merevítő elemek. Megbízhatóság minden területen a 3M VHB ragasztószalaggalagok 4941 termékcsaládjával A 3M™ VHB™ 4947 ragasztószalaggalag a 3M VHB ragasztószalaggalagok 4941 termékcsaládjába tartozik. Ez a 100%-ban zárt cellás akril ragasztóból készült, mindkét oldalán akril ragasztóval ellátott, alkalmazhatóságának megfelelő szalag az alkalmazások széles skálájára alkalmas. A 3M VHB ragasztószalaggalagok 4941 termékcsaládját a szilárdság, az alkalmazkodóképesség és a ragasztóerő kombinációja jellemzi. Ezért ez az egyik leghatékonyabb termékcsalád. A szalag kifejezetten fémhez, üveghez és más, közepes vagy magas felületi energiájú anyagokhoz tapad. Emellett nagyfokú lágyítószer-ellenállóságot is biztosít. Használja ezt a szalagot merevítő elemek ragasztásához, LCD és ablakok feletti polikarbonátonát lencsék festett vezérlőpanelekhez való tömítéséhez, valamint PVC csövek és kábelcsatornák rögzítéséhez. Egy nem hagyományos, nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalaggalag 1980-ban a 3M feltalálta a forradalmi VHB ragasztószalaggalagokat. Ezek az egyedülálló ragasztószalaggalagok egyesítik az alkalmazkodóképességet az erőteljes tapadással. A VHB termékcsalád rendkívül magas tapadású szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll a termékalkalmazás és a műszaki támogatás terén. A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága A 3M VHB szalag olyan módon biztosít megnövelt kötésszilárdságot, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben használat közben azonnali szilárdságot biztosít. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Így Ön egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti. Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományával foglalkozik, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalkozások tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
  • 1,1 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható kétoldalas fekete akrilragasztó ragasztószalag az erős és alkalmazkodó alkalmazásokhoz, különösen közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
  • Nagy lágyítószilárdságú
  • Ideális az igényes anyagkombinációkhoz

Ajánlás:

  • Bel- és kültéri használathoz.
  • Nagy energiájú anyagok kombinációja, mint pl.
  • B.
  • Fémek (pl.
  • B.
  • acél, rozsdamentes acél és alumínium)
  • Festett felületek, festett fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl.
  • B.
  • Kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és puha PVC