Leírás:
A szerves gőzök és részecskék elleni egyszerű, praktikus légzés védelemmelem érdekében használja az 5073X 3M™ többször használható félmaszk készletet Könnyű és kevés karbantartást igényel, a maszk pedig puha szilikonból készült a kényelem és a tartósság érdekében. A használatra kész légzésvédő csomagjaink egy csomagban tartalmaznak mindent, ami a légzés védelemmelemhez szükséges. Költséghatékony és könnyen használható, és tartalmaz egy 3M™ 7500 sorozatú, többször használható félmaszkot gáz- és gőzszűrőkkel, részecskeszűrőkkel, szűrőtartókkal, kémlelőpajzsokkal és tisztító törlőkendőkkel. A félmaszk 3M™ Cool Flow™ szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a hő és a nedvesség felhalmozódását, és megkönnyíti a légzést. A két szűrővel ellátott karcsú kialakítás biztonságos és kiegyensúlyozott érzetet biztosít, és a bajonett kattintási rendszernek köszönhetően a szűrő könnyen csatlakoztatható a maszkhoz.
Előny:
- Azonnal elérhető légzésvédő csomag félmaszkkal és szűrőkészlettel
- puha szilikonból készült védőmaszk a kényelem és a tartósság érdekében
- Könnyű, gazdaságos, könnyen karbantartható és kezelhető
- Légzésvédelem a szerves gázok és gőzök (65 °C-nál nagyobb forráspontú) és részecskék ellen
- A 3M™ Cool Flow™ szelep csökkenti a hő- és nedvességvisszatartást
- A bajonett Click rendszer a szűrők egyszerű csatlakozó-ját biztosítja a maszkhoz, egyszerűen igazítsa be és húzza meg
Ajánlás:
- Közös ipari alkalmazások, mint például a mezőgazdaság, az építőipar és a festészet