Leírás:
A 3M™ e-A-RSoft™ FX™ füldugók szuper puha habbal rendelkeznek, amely a testhez simuló és kényelmes illeszkedést biztosítja, és nagyobb fülcsatornákhoz tervezték őket. A kényelmes harang forma és a sima, kúpos felület megkönnyíti a behelyezést – a füldugó könnyen megfogható lapos vége pedig megkönnyíti az eltávolításhoztást. A rendkívül puha poliuretán (PU) hab magas kényelmet és jó védelemmelmet nyújt, és a megbízható védelemmelem érdekében lezárja a fülcsatornát. A puha anyag hosszabb viselési időt tesz lehetővé. A 3M™ e-A-RSoft™ FX™ füldugókkal a legmagasabb zajcsökkentést érheti el a füldugók esetében – akár 37 dB-ig, teljes mértékben tesztelve és az en 352-2:2020 szabvány szerint jóváhagyva.
Előny:
- Akár 37 dB-es zajszint elfojtása.
- Az en 352-2:2020 szabvány szerint tesztelve.
- A kúpos kialakítás a legtöbb fülcsatorna mérethez megfelelő illeszkedést biztosít
- Szuper puha PU hab, amely lassan reformálja, a megbízható tömítés érdekében
- Megbízható fülvédő, amely elég kényelmes a hosszabb viselethez
- Kompatibilis a 3M™ e-A-RFIT™ kétfüles érvényesítő rendszerrel
- Vezeték nélkül (es-01-020) és vezetékkel (es-01-021) kapható