Köszörülés WheelSurface megmunkálás 114

Cikkszám: 7000047067
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000047067
EAN / GTIN 00051115357398
Gyártó száma 7000047067
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a sorjázás standard Abrasives™ felületkondicionáló FE tárcsát bekeverés, bevonat, bevonat és könnyű felületkondicionálás készítéséhez. Az FE tárcsák alumínium-oxidot használnak, egy kemény és gyorsan vágó ásványi anyagot, amely hosszú időn keresztül magas Cut-sebességet biztosít. A tárcsák ideálisak bármilyen típusú fém megmunkálásához lapos és kontúros felületeken. Nagy élállóságot és rugalmasságot biztosítanak, és különösen hatékonyak a vasfémeken, amikor nagy érintkezési nyomásra és anyageltávolításra van szükség. tepozaras rögzítőelemekkel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a kényelmes gyors és egyszerű rögzítést és eltávolításhoztást – ideális többlépcsős alkalmazásokhoz.

Előny:

  • Nagy élállóság és rugalmasság
  • bekeverés, bevonat eltávolítására, befejezésére és könnyű sorjázás-re tervezve
  • Az FE-anyag alumínium-oxid magas Cut-sebességet biztosít, amely tartós
  • A vastartalmú anyagoknál a leghatékonyabb, ha magas érintkezési nyomás és anyageltávolítás szükséges
  • Horog- és hurokrögzítéssel kapható

Ajánlás:

  • bekeverés, bevonat eltávolítására, befejezésére és könnyű sorjázás-re tervezve
  • Lapos és kontúros felületeken mindenféle fémen való munkavégzéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz