Leírás:
Használjon STANDARD Abrasives™ alumínium Oxide Unitized Wheel - Series 800-t a kiváló teljesítményű élezéshez, a sorjázás-hez és a rozsdamentes acél polírozásához. A Series 800 kerekeink a különösen robusztus vágóél-ellenállást és az alumínium-oxid ásványi anyagokat ötvözik. A keményebb anyagsűrűség és a hosszabb vágóél tartóssága felülmúlja a Series 700 egységesített kerekeit, és hosszabb ideig tart a nagy igénybevételű feladatoknál. Az alumínium-oxid jól működik a vas- és színesfémeken, beleértve a alumínium-t. A kerekeink nyitott anyag terhelésálló, így a csiszolóanyag hosszabb ideig működik, a kerék pedig az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban halad, így szerszám és gép használata esetén még sokoldalúbb.
Előny:
- Az alumínium-oxid jól működik a vas- és színesfémeken, beleértve a alumínium-t.
- A központosító kerék 25,4 mm és 152,4 mm közötti átmérővel kapható, és univerzális tüskével (külön kapható) van a szerszámhoz rögzítve.
- A nyílt háló terhelésálló, ami azt jelenti, hogy a csiszolóanyagok hosszabb ideig tartanak
- Az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban fut, így nagyobb sokoldalúságot biztosít a szerszámokkal és gépekkel
- A nyílt web terhelésálló, és hozzájárul a Service hosszabb élettartamához
- A középső furatkerék 1 és 6˝ közötti átmérővel kapható, és egy egységesített tüskével (külön kapható) van a szerszámhoz rögzítve.
Ajánlás:
- sorjázás és polírozó rozsdamentes acél robusztus kivitel-ben