3M™ Polírozó fólia 298X, 1,0 mikron, PSA, tárcsa, 127 mm x NH

Cikkszám: 7000044765
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 500 Darab
  • Rendelési lépések: 500 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000044765
EAN / GTIN 50051111701237
Gyártó száma 7000044765
L-szám L01130 101338
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Vigye fel a 3M™ 298X fényezőfóliát, hogy tisztább és egyenletesebb eredményt érjen el az MT-szálas csatlakozók polírozásakor. A film ideális, ha flocking termékek szükségesek. Segítségével gyorsabban és hatékonyabban dolgozhat, és megfelelhet a geometriára és a szálmagasságra vonatkozó követelményeknek, a szálkiemelkedés jobb szabályozásával. Hatékonyabb munkavégzés, kevesebb hulladék és iszaptisztítás nélkül. Ennek a filmnek a használata segít csökkenteni a berendezések karbantartási költségeit.

Előny:

  • A rost kiemelkedésének jobb ellenőrzése
  • Nagyobb teljesítmény
  • Kevesebb hulladék
  • Nincs iszaptisztítás
  • Alacsonyabb karbantartási költségek
  • Felhasználóbarát kezelés
  • Hosszú élettartamú
  • Szigorú tűrések szemcseméretben
  • Még több befejezés
  • Kijelölés törlése
  • Csökkentett eltömődés
  • Reprodukálható, pontos és meghatározható felületi minőség
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal

Ajánlás:

  • Minden polírozó fóliát ″nedves″ -ként kell használni.
  • Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként
  • A fém-ből készült munkadarabok felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igények kielégítésére