3M™ Hookit™ univerzális Interface, 150 mm, 10 mm vastag, többlyukú, 10 db / doboz

Cikkszám: 7000032539
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000032539
EAN / GTIN 04046719694174
Gyártó száma 7000032539
L-szám L51710 344
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A simább és jobb minőségű végeredmény érdekében használja a puha 3M™ Hookit™ interfészpárnát. A Hookit™ tartólemezek és a Hookit™ köszörűtárcsák között használt 3M™ Hookit™ felületbetétek további párnázást és deformálhatóságot biztosítanak az egyenetlen felületeken a legnagyobb pontosságot igénylő köszörülési folyamatokhoz. Ezenkívül a véletlenszerű orbitális csiszolók használatakor gyakran előforduló rezgések gyengülnek, ami a felületkezelés minőségét is befolyásolja.

Előny:

  • A puha hab megfelel a kontúroknak a kiváló minőségű felületért
  • A támasztólemez további szilárdsága a felületek és élek jobb csiszolási eredményéhez
  • Egyszerű alkalmazás a Hookit™ csiszolótárcsák és a Hookit™ tartólemezek között a gyors csere érdekében
  • Lyukkonfigurációk porelszívás-hez a munkafelületről és a lemez hosszabb élettartama