Leírás:
A 3M™ Fabric ragasztószalaggalag 3939 vízálló polietilénből készült, amelyet szövetmegerősítésre lamináltak, és agresszív természetes gumi ragasztóval vannak ellátva. A ragasztószalaggalag rendkívül ragadós és rugalmas. A ragasztószalaggalag könnyek könnyen és tisztán – vízszintesen vagy függőlegesen – hasítás nélkül. Az ipari alkalmazások közé tartoznak a polietilén lógó burkolatok a elszigetelési tevékenységekhez, a maszkoláshoz és a homokfúvás ködképződés elleni védelemmelemhez. A kongresszusi iparban is használják szőnyegkárpitok, szalagkábelek és lógó hirdetőtáblák tartására és szegélyezésére. A 3M™ 3939 nagy teherbírású csőszalag 200 ° F-ig használható az UL 723, ASTM e-1, NFPA 255, UBC 8-84 módszerekkel. Az eredmények a lángterjedési index 0, a füstfejlődési index 30 voltak. a ragasztószalaggalag (néha helytelenül ″kacsaöv″-nek nevezik) egy karbantartási, javítási és építési szerszámosláda. A ″ragasztószalag″ kifejezés az ezüst csík eredeti használatából származik HVAC (HVAC) alkalmazásokban, beleértve a csatornazárást is. Ma bárhol működik, ahol javításra, kötegelésre, megerősítésre, rögzítésre, illesztésre, szigetelésre, cső és vonalvégek lezárására, címkézésre, ideiglenes javításra, polietilén függönyök felfüggesztésére vagy a könnyű homokfúvás elleni ködképződés védelemmelemre van szükség. a ragasztószalaggalag-t lakossági, ipari és kereskedelmi környezetben, valamint az építőipar, az elektromos, az ipari, a tengeri és a katonai, a kipufogó-, a teherautó- és az autóipari piacok tagjai használják.
Előny:
- Ipari minőségű ragasztószalag illesztéshez, burkoláshoz, foltozáshoz, tömítéshez és tömítéshez
- Nagy szakítószilárdság a feszültség alatti biztonságos tartáshoz
- Vastag gumi ragasztó, szoros tömítéssel a legtöbb durva és sima felületen