Kétoldalas ragasztószalaggalag 9019, átlátszó

Cikkszám: 7000017157
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Klebeband

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000017157
EAN / GTIN 00048011583419
Gyártó száma 7000017157
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ kétoldalas ragasztószalaggalag 9019 készüléket az elektronikai és általános ipari alkalmazások csatlakoztatásához. A rendkívül öntapadó akrilát ragasztószalaggalag anyagok széles köréhez alkalmas, például nagy és kis energiájú felületekhez és fémekhez. A ragasztószalaggalag jó ellenállással rendelkezik a magas hőmérsékletekkel és az UV sugárzással szemben. Erős akrilát ragasztóból áll poliészter hátlapon és tömörített védőpapírból. A sokoldalú ragasztószalaggalag hab és tömítések ragasztására alkalmas.

Előny:

  • 28 µm vastag kétoldalas ragasztószalag poliészter hátlappal és tömörített védőpapírral.
  • Kiváló tapadás anyagok széles skálájához, például nagy és alacsony energiájú felületekhez és fémekhez.
  • Jó hőmérséklet és UV ellenállás.
  • Jó hámlasztási ellenállás
  • Különböző anyagokon, például nagy és alacsony energiájú felületeken és fémeken használható
  • Az elektronikai ágazat csatlakozásaihoz és általános ipari alkalmazásokhoz.
  • Hab és tömítések ragasztása

Ajánlás:

  • Használható nagy tapadáshoz különböző anyagokon, mint például a HSE, LSE és fémek