3M™ Bumpon™ SJ6216 Elasztikus ütköző tekercs, fekete, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, ragasztó szintetikus gumi R-25 típusú

Cikkszám: 7000001374
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7000001374
EAN / GTIN 50051115527338
Gyártó száma 7000001374
L-szám L01130 101004
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

3M™ Bumpon™ Protective Products feature a plasticizer-free, urethane composition
Easy application with 3M™ pressure sensitive adhesives
High skid-resistance
Won't scratch or stain surfaces
Reduces vibration and noise

Leírás:

A 3M™ Bumpon™ SJ6216 fekete öntapadó rugalmas puffertekercs anyag, amely préselt alkatrészek készítésére használható géplábként, ütközőtámaszként és távtartóként.

Előny:

  • Poliuretánból készült, lágyítószerektől mentes
  • A 3M™ ragasztónak köszönhetően könnyen felvihető
  • Nagy csúszásállóság
  • Ne hagyjon karcolásokat vagy foltokat a felületen
  • Csillapítsa a rezgéseket és a zajt
  • A hengerelt áruk ideálisak a különböző anyagvastagsági követelményekkel rendelkező préselt alkatrészekhez
  • Maradj puha és rugalmas

Ajánlás:

  • Szinte bárhol használható, ahol a terméket vagy felületeket védeni kell a karcolásoktól, kopástól és egyéb sérülésektől, és csillapítja a rezgést és a zajt.
  • A készülék lábai a kis elektronikus eszközök, például mobil és vezetékes telefonok, elektronikus szekrények, billentyűzetek, lábpedálok, mérlegek, órák, hangszórók, sztereó rendszerek, DVD-lejátszók és számítógépek alján.
  • Szekrényajtókhoz, fiókokhoz és lapátokhoz való ütközők.
  • Távtartók képkeretek illesztéséhez, elektronikai és autóipari alkalmazásokhoz, valamint gyártóüzemekben való segédanyagként.
  • Elasztikus ütközők a szállítás közbeni sérülések megelőzése érdekében távtartóként használva, hogy megakadályozzák az alkatrészek közötti közvetlen érintkezést.