Magas hőmérsékletű poliimid ragasztószalaggal

Cikkszám: 7000001110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000001110
EAN / GTIN 50051111897039
Gyártó száma 7000001110
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M speciálisan kifejlesztett technológiája minimalizálja az elektrosztatikus kisülést, amikor a nyomtatott áramköri kártyáról eltávolításhoztják. A hagyományos poliimid szalagok több mint 10 000 voltos elektrosztatikus töltést generálhatnak, ami károsíthatja a nyomtatott áramköri lap alkatrészeit. A 3M ragasztószalaggalag 5419 megoldja ezt a problémát a hagyományos ″antisztatikus″ vagy ″interferenciamentes″ szalagok tipikus hátrányai nélkül (pl. változó ragasztószalagilárdság és opacitás). A „halogénmentes” kifejezés a Nemzetközi Elektrokémiai Bizottság (IEC 61249 2 21) definíciójára utal, amely a következő határértékeket határozza meg: Max. 900 ppm klórtartalom, max. 900 ppm brómtartalom, max. 1500 ppm halogéntartalom

Előny:

  • A poliimid ragasztószalag megtartja kiváló képességét arra, hogy a felszínről lehúzza anélkül, hogy maradékot hagyna, még magasabb hőmérsékleten is, mivel nem lágyul meg magasabb hőmérsékleten.
  • Növelje a termelékenységet az utófeldolgozás megszüntetésének köszönhetően
  • Védi a felületeket, így kevesebb javításra van szükség
  • Polietilén vagy kartonpapír tekercsmaggal kapható