HP-HP kézi alátét, 152,4 mm x 228,6 mm

Cikkszám: 7000000727
Ár beállítása 60 Darab (2,02 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000000727
EAN / GTIN 50048011169762
Gyártó száma 7000000727
L-szám L51710 633
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Scotch-Brite™ könnyű tisztítókendő 7445 rozsdamentes acél, króm vagy festett felületeken végzett könnyű tisztításhoz, valamint sorjázás viaszformákhoz vagy fa bevonatok dörzsöléséhez. A kézi párnák adaptív polárból és finom csiszolóanyagból készülnek a kíméletes csiszoláshoz – tökéletes kombináció a kíméletes csiszoláshoz az egyszerű tisztítás és a finom kidolgozás érdekében. A folyadéktisztító kézpárnákkal óvatosan, de alaposan távolítsa el a szennyeződéseket és törmeléket az érzékeny felületekről, például vinilről, porcelánból, üvegből és műanyagból. Alkalmas rozsdamentes acél, króm vagy festett felületek könnyű tisztítására, valamint sorjázás viaszformákhoz vagy bevonat fa dörzsölésére. A lemezek praktikus alternatívája az acélgyapotnak. Alaposabban tisztítanak és tartósabbak, és hasonló eredményeket érnek el, mint a szemcsézet 0000 acélgyapja, de nem rozsdásodnak vagy a legkisebb töredékeket hagyják el. A Scotch-Brite kézi párnák eltávolításhozthatók a dobozból, és közvetlenül kézzel használhatók. A Scotch-Brite egy egyedülálló termék a nejlonszálas gyapjúba beépített csiszolóanyagokkal történő felületkezeléshez. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszoló- és polírozó rendszert eredményez, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott, nem szövött szerkezet porlepergető, és biztosítja, hogy a csiszoló ásványi anyagok nagy teljesítményt érjenek el, megakadályozva a nylon szálak eltömődését.

Előny:

  • Ideális a vinil, porcelán és más érzékeny felületek kíméletes tisztításához
  • Könnyű kézi párna a fémek széles körének könnyű tisztításához és a sorjázás viaszformákhoz
  • A nagyon enyhe csiszolóanyag kíméletes, mégis alapos tisztítást biztosít

Ajánlás:

  • Használja enyhe csiszolószerként, ha gyengéd érintésre van szüksége az egyszerű tisztítás vagy a finom felület érdekében