{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alapanyag | X-ABS | |
| Szerszámtárolás módja | Tartó | |
| Koffer terhelhetőség | 40 kg | |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
| Belső méret hossz | 460 mm | |
| Belső méret szélesség | 310 mm | |
| Belső méret magasság | 185 mm | |
| Súly | 3,6 kg |
| Cikkszám | 692660 | |
| EAN / GTIN | 4006793137714 | |
| Gyártó/felelős személy | PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/ |