Kivitel:
Az XL 2 kocsi optimális tárolóhelyet és rugalmas elrendezést kínál sokoldalú felhasználáshoz. 92 füllel, két modullal, dokumentum- és kisalkatrész tartóval, valamint egyedileg testre szabható aljrésszel biztosítja a szerszámok rendjét és gyors elérését. Ergonomikus és szigetelt csavarozó szerszámok az elektromos berendezéseken végzett biztonságos munkához,
IEC 60900 szerint bevizsgálva. - Kényelmes szállítás: extra hosszú teleszkópos nyél és könnyen járó kerekek a fáradtságmentes szállításhoz.
- Biztonságos: A gáztöltésű rugók megakadályozzák a véletlen lesüllyedést és védik az ujjakat.
- Robusztus: Ellenálló polipropilénből (PP) készült, ideális légi közlekedéshez a légnyomás-kiegyenlítő szelepnek köszönhetően.
Funkció:
IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.
Tartalom:
VDE lapos csavarhúzó: 1-1 db 3,5; 4,0; 5,5 mm méret
VDE csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db PH1; PH2 méret
Villanyszerelő mérce 2 m metrikus: 1 db
Villanyszerelő vízmérték 400 mm: 1 db
VDE csavarhúzó bittárral, vegyesen 4 slimBit-tel: 1 db
Présszerszám érvéghüvelyekhez: 1 db 0,08– 16 mm²
Csapkulcs készlet 9 db-os tartó hatlapfejű gömbvégű fej; matt krómozott: 1 db
VDE csupaszító multiszerszám 125 mm kerek kábelhez: 1 db
VDE kombinált fogó extra hosszú vágóéllel 180 mm: 1 db
VDE oldalcsípőfogó 160 mm: 1 db
VDE telefonfogó vágóéllel, egyenes alak 200 mm: 1 db
Bit készlet 31 db vegyes, Phillips-hez; Pozidriv-hoz; lapos: 1 db
Kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval tokban, 210 mm: 1 db
XL 2 Trolley szerszámkoffer, üres: 1 db