Háromszög alakú műhelyreszelő 8″, 200 x 14 mm

Cikkszám: 6769340
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6769340
EAN / GTIN 4010886676936
Gyártó száma 6769340
L-szám L60160 3064
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

PVC fogantyúval
Konstrukció a DIN 7261 C forma szerint

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [inch]: 8
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat anyaga: PVC
  • Vágás: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs