„Tool-Check PLUS” bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 39 darabos, Alkotóelemek száma: 39

Cikkszám: 676172 39
Kedvezmény
115,21 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Tool-Check PLUS
Profil Csavarhúzó Phillipshez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 39
Működtető szerszám Bit racsni 1/4 col; Csavarhúzó tartó
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Gyártó száma 05049055001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 2 db 1 méret; 3 db 2 méret; 1 db 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1 db 1 méret; 3 db 2 méret; 1 db 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 3; 4; 5; 6; 8 mm méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 1,0×5,5 mm méret
Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm méret
Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög − 1/4 col belső bit befogó
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret
Csavarhúzó tartó: 1 db
Bit racsni 1/4 col: 1 db 676645 sz. 1/4 méret