Bit készlet 10 darabos, torziós zónával, Típus: KPS

Cikkszám: 675701 KPS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bit-Check 10 Universal 3
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 10
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675701 KPS
EAN / GTIN 4013288095695
Gyártó száma 05056375001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm méret
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek