Lapos bit, 1/4 col C 6,3, 39 mm hosszú, Vágóél szélesség: 3mm

Cikkszám: 675260 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,18 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,82 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 800/1 Z
Vágóél szélesség 3 mm
Élvastagság 0,5 mm
Teljes hossz 39 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675260 3
EAN / GTIN 4013288010803
Gyártó száma 05056005001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Standard kivitel, szívósan kemény.

Felhasználás:

Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 ill. DIN ISO 2351-1.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.