Dugókulcs bit, 1/4 col E 6,3 mágnessel, Kulcsnyílás: 5,5mm

Cikkszám: 674265 5,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PrecisionBits
Kulcsnyílás 5,5 mm
Teljes hossz 60 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Bit hatszög szár E 6,3
mágneses betét igen
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674265 5,5
EAN / GTIN 7610733252909
Gyártó száma E6.200/5,5 M

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Hatszögletű csavarokhoz és anyákhoz DIN 3126.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.