IMPAKTOR bit készlet IMPACT csavarozóhoz, 30 darabos

Cikkszám: 674136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Bit-Check 30 Impaktor 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 30
Bit hossza 25 mm
Működtető szerszám nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Gyártó száma 05057690001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

A válogatott acélminőség, az edzési technológia, a gyártási eljárás és a speciális geometriák kiváló eredményeket jelentenek IMPACT csavarozókon. A gyémánt bevonattal (jelentősen csökkenti a Cam-Out erőket) és a torziós zónával akár 50-szer hosszabb élettartam érhető el a standard bitekkel szemben.

Felhasználás:

Az IMPACT csavarozók a húzó-ütő működésük következtében számos erőcsúcsot hoznak létre, melyeket a „normál bitek“ nem viselnek el tartósan. Az IMPAKTOR biteket kifejezetten ütvecsavarozókon történő felhasználáshoz tervezték és a profiltól függően a hagyományos bitekhez képest sokszoros élettartamot érnek el.

Tartalma:

IMPAKTOR bitek, C 6,3, Phillipshez: 2 db 1 méret; 3 db 2 méret; 2 db 3 méret
IMPAKTOR bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 1 méret; 3 db 2 méret; 2 db 3 méret
IMPAKTOR bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 1 db 3; 4; 5; 6 méret
IMPAKTOR bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1 db TX10; TX15 méret; 2 db TX20 méret; 3 db TX25 méret; 2 db TX30; TX40 méret
1 IMPAKTOR közbetét: 6,3R méret körmágnessel

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek