Kombinált fogó Euro minta 180 mm-es merülő szigetelésű

Cikkszám: 6730210
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6730210
EAN / GTIN 4010886673027
Gyártó száma 6730210
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Univerzális modell vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepes keménységű huzalokhoz 1, 6 mm
GEDORE speciális edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 49 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,8 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,4 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs