Csavarhúzó Phillips-hez fa nyéllel, Kereszthorony méret: 1

Cikkszám: 668450 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
819 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 177 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Gyártó száma 668450 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Bevont bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Nyél végéig átmenő pengével. Króm-vanádium acél penge, végig edzett, 6-szög csatlakozóval kulcsos rásegítéshez, fényesre nikkelezett felület.