FelKarosszéria szintezőzhető Nyitott csavarkulcs

Cikkszám: 6630D-14
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Szélesség b 30 mm
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6630D-14
EAN / GTIN 4000896028986
Gyártó száma 6630D-14
L-szám L60140 3443
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 61,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 25 mm
  • A fej vastagsága: 12 mm
  • Fejvastagság (A1): 21,5 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm