{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 50 cNm | |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
| Bit befogó | D 6,3 | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Teljes hossz L | 126 mm | |
| Nyomatéktartomány | 10 cNm - 50 cNm | |
| Nyomatéktartomány | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 1 cNm | |
| maximális ⌀ | 29 mm | |
| Kijelzés | analóg | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
| Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Fixen beállított nyomaték | nem | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Súly | 71 g | |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
| Cikkszám | 659905 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197610997 | |
| Gyártó száma | 659905 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |