Racsnis csillagkulcs 12x13 mm

Cikkszám: 65.12X13
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 65.12X13
EAN / GTIN 3148517720947
Gyártó száma 65.12X13
L-szám L60130 4099
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az ujjaknak vagy az akadályok leküzdéséhez a szár alatt van hely
  • Kompakt és racsnis mechanizmus egy oldalon kapcsolható karral
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
  • krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23.4
  • B1 [mm]: 25.5
  • E [mm]: 8.2
  • E1 [mm]: 8.6
  • L [mm]: 170
  • [g]: 90