Csapszegkulcs L.220 0,459kg

Cikkszám: 6464580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6464580
EAN / GTIN 4010886646458
Gyártó száma 6464580
L-szám L60160 4336
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Olajteknő- és csőkötőelemekhez 9 közös négyszögletes éllel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
5 négyHajlított villáskulcsszélesség: 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm
4 négyszögletes kúp: 6,8-8,7 - 10,5-13 - 15,2-18 - 16,5-19 mm
Scsavarhúzó penge 5,5x18 mm.

Jellemző:

  • Kimeneti méretű nyílás: 5,5 x 18 mm
  • Kimeneti méret négyzet (kúpos):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 220 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Használat/alkalmazás: Olajteknő- és dobfedelekhez 9 közös négyszögletes éllel rendelkező kupakokhoz
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs