Kézi emelőkocsi

Cikkszám: 6435VZ
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6435VZ
EAN / GTIN 4017976435022
Gyártó száma 6435VZ
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Moduláris rendszer: Profilacélból hegesztett, porszórt RAL 5007, 4 sarokhüvely. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus párnázott visszaállással a nyugalmi helyzetbe. Rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. A peronhoz csavarozott oldalfalak, az oldalfalak beakaszthatók és eltávolíthatók, 40 x 40 x 4 mm-es hegesztett dróthálóval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, görgős csapágyazású keréktárcsák. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 1000
Hatásos hossz (mm): 1600
Tényleges szélesség (mm): 900
Rakfelület magassága (mm): 490
teljes hossz (mm): 1950
Teljes szélesség (mm): 950
Teljes magasság (mm): 1190
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 400 × 80

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek