300HK0,15 HVP Knoop ISO 4545-3, DAkkS-kalibrálással 30x30x6mm, acél

Cikkszám: 63ETB960
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
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63ETB960
Gyártó száma 63ETB960
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A folyamatbiztonság növelése! A felhasználó által végzett napi ellenőrzés a vonatkozó keménységvizsgálati szabványokban le van írva, és jelentősen hozzájárul a minőségirányításhoz. A napi ellenőrzés során a keménységvizsgáló rendszer összes, a keménységértéket felépítő paraméterét a keménységi referenciatáblákon lévő lenyomatok segítségével vizsgálják. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménység-összehasonlító lemezek segítségével közvetlenül a vizsgálati menetrend napi kezdete előtt kell elvégezni. Ha a gépet hetente csak egyszer használják, az ellenőrzést csak aznap kell elvégezni. Három műszakos üzemben az ellenőrzés minden műszak elején ajánlott. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülés vagy meghibásodás miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. Évente egyszer, kalibrálás keretében átfogó közvetlen és közvetett ellenőrzést kell végezni. A közvetlen vizsgálat magában foglalja a próbaterhelést, a mérőrendszert, a vizsgálati ciklust és a behatárolót. A közvetett vizsgálat keménység-összehasonlító lemezek segítségével jelzi a mérőeszköz közvetlen vizsgálata során ellenőrzött valamennyi paraméter helyes kölcsönhatását. Ezen kívül a keménységi összehasonlító lapkák a keménységmérő eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizni lehet. A Mitutoyo a keménységi referenciaanyagok (keménységi referenciablokkok) átfogó választékát kínálja az Ön minőségirányítási eljárásához. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany. Független DAkkS-kalibrálás a DIN EN ISO és/vagy ASTM szabvány szerint akkreditált laboratóriumban. Többszörös kalibrálás (akár három skála egy keménységi referenciatáblán és kérésre felületi rácsok). Nagy négyzet vagy téglalap alakú felület nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek keménység-összehasonlító lemezekhez képest. Rövid szállítási idő.

Jellemző:

Leírás: Opcionális elérhetőség: Akár 3 mérőskála kalibrálása egy tesztblokkonKalibrálás az ASTM E92 szabvány szerintLézerrács a pontos behúzási távolságokhoz