Vickers 200HV10 ISO 6507-3 keménységi referenciablokk DAkkS tanúsítvánnyal 60x60x16mm acél

Cikkszám: 63ETB743
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
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63ETB743
Gyártó száma 63ETB743
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A folyamatbiztonság lendülete! A felhasználó általi napi ellenőrzést a vonatkozó keménységvizsgálati szabványok írják le, és fontos hozzájárulást jelent a minőségirányítási folyamathoz. A napi ellenőrzés során a keménységvizsgáló rendszer minden olyan paraméterét, amely a keménységértékhez vezet, a keménységi referenciaanyagon történő lenyomatok segítségével ellenőrzik. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménységreferencia-anyagok segítségével közvetlenül a vizsgálati program napi kezdete előtt kell elvégezni. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülések vagy meghibásodások miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. A keménységi referenciaanyagok továbbá a keménységmérő eredményeinek megismételhetőségének ellenőrzésére is használhatók. A Mitutoyo. keménységi referenciaanyagok (keménységi referencialemezek) széles választékát kínálja különböző anyagokból, 80HV. és 2100HV. közötti keménységi fokozatokkal, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön minőségirányításához. Az acélból és alumíniumból készült keménységi referenciatáblák névleges értékének tűrése. ± 25HV. (Nem vonatkozik a keményfém anyagokra). Karbid referenciaanyagok esetében a tényleges kalibrált érték jelentősen magasabb lehet. Mitutoyo. -referenciaanyagok: Kiváló minőségű. Németországban készült. - Független. DAkkS. -Kalibrálás szerint. DIN EN ISO 6507. vagy ASTM E92. szerinti akkreditált laboratóriumban. Nagy négyzet vagy téglalap alakú terület, nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek keménységi referenciablokkokkal szemben. Rövid szállítási idő és a keménységvizsgáló rendszer gravírozott MPE ″Maximális megengedett hiba″ (keményfém anyagokra vonatkozik) - minden lényeges információ egy pillantással. Ha az átlós hosszok kívül esnek a. 20 µm. -határértéket. ISO 6507 szabvány szerinti határértéket, a referenciaanyagot kizárólag a. ASTM E92 SZABVÁNY SZERINT. Kalibrálási tanúsítványok. Számos kiegészítő szolgáltatás rendelhető: Legfeljebb három különböző skála egy referenciaanyagon (Nem vonatkozik a Brinell anyagokra). Lézerrács a felületen a pontos behatolási távolságok érdekében. Alternatív ASTM akkreditált kalibrálás. Kettős kalibrálás ISO és ASTM szabványok szerint. Szűkebb tűréshatár. ± 15HV. a névleges értékre (nem vonatkozik a karbid anyagokra). Felületi méretek összehasonlítása az ár/teljesítmény arány értékeléséhez. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem találja meg, amit keres.

Jellemző:

Skála: HV10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz