Gyémánt behatolók Vickers-vizsgálathoz, Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal az ISO 6507-2 szabvány szerint

Cikkszám: 63DIA015
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
Cikkszám 63DIA015
Gyártó száma 63DIA015
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Mitutoyo indenter Vickers keménységvizsgálathoz. A gép és az anyag közötti kapcsolódási pontként a behatolónak kifogástalan minőségűnek kell lennie. Ezért a Mitutoyo csak a legtapasztaltabb beszállítóktól származó gyémánt behatolókészülékeket használ. A behatolók kalibrálása a DAkkS. akkreditáló szervezet legmagasabb szintű, ISO 17025. szerint akkreditált és a PTB-re visszavezethető kalibráló laboratóriumaiban történik. A kalibráló partnereink folyamatos továbbfejlesztése biztosítja a felülmúlhatatlan minőséget. A Vickers gyémánt behatolókészülékek a DIN EN ISO 6507-2 és/vagy az ASTM E92 szerinti DAkkS kalibrálási tanúsítványokkal rendelkeznek. A gyémántpiramis ellentétes oldalait összekötő vonalat a legmodernebb technológiával mérik. A vonalat a csiszolási folyamat hozza létre. Ezt a paramétert használják a behatárolók használhatóságának meghatározására, a vonal hossza alapján történő kategorizálással. A Mitutoyo. különböző árkategóriákban kínálja a Vickers piramis indentereket a HV0.001. (közös vonal 0,5µm), HV0.2. (közös vonal 1,0µm) és HV5. (közös vonal 2,0µm) kategóriákban. Az értékek tartalmazzák a mérési bizonytalanságot. Ezért a Micro Vickers indenter vonalát hagyományos fénymikroszkóppal nem lehet megítélni. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem találja meg, amit keres.

Jellemző:

  • Akkreditációs szabvány: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditáló testület: DAkkS
  • Régi cikkszám: 19BAA059MPA
  • Beolvasó ∅ mm: 6
  • A lehető legkisebb vizsgálati erő: HV0,001
  • Méret / méret: 0.195 X 0.115 X 0.011 M
  • Kalibrálás: -val, -vel
  • Anyag: Gyémánt
  • Hatékony hossz mm: 8
  • Termékválaszték: HM-200
  • Termékválaszték: HM-100
  • Termékválaszték: MVK
  • Szárhossz: 6
  • Típus: Gyémánt behatoló
  • Ellenkező felületek közötti összekötő vonal: 5.0E-4
  • tengely ∅ mm: 3
  • Marási szélesség A: 136°