Sugármérőtányér, Ø340 mm, szabványos mérőtányér a mérőprojektorhoz

Cikkszám: 63AAA547
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
Termék fajtája Kijelző készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63AAA547
Gyártó száma 63AAA547
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

  • A projektorok méréséhez a standard mérőlapok kiterjesztik a Mitutoyo mérőprojektorok alkalmazási területét és hatékonyságát.
  • Az előnyök részletesen: A mérőlapok 250, 300, 340 és 500 mm átmérővel kaphatók, a Mitutoyo mérőprojektorok képernyőátmérőjéhez igazítva.
  • A profilok és mérlegek széles körének, valamint hosszainak, magasságának, párhuzamosságának, szögeinek, sugarainak gyors és egyszerű ellenőrzése, kúpok, furatpozíciók, átmérők és szabványosított menet - or
  • Minden mérőlap alacsony torzítású műanyagból készül, és védőréteggel van ellátva.

Jellemző:

  • Funkciók: A sugármérő lemez jellemzői: Átmérők, sugarak és koncentrációk ellenőrzéséhez. Rendkívül világos prezentáció.
  • Leírás: A
    340 mm-es képernyővel rendelkező projektorokhoz ideális az átmérő, a koncentráltság, a sugarak stb. ellenőrzéséhez, 10x, 20x, 50x és 100x nagyításokhoz. Olvasható intervallumok:



    Nagyítási
    tartomány
    intervallum


    10x
    0,2 - 15 mm 0,4 mm 20x 1 - 8 mm 2
    mm 0.8x 0,8 - 6,4 mm 25 mm 50x 0,2 - 1,6 mm 0,4 mm 100x 1 - 3,2 mm 1














    mm




  • Súly: 100g
  • Típus: Radii, ra típus