Dugattyúgyűrű feszítő heveder 165 mm, d 90-175 mm

Cikkszám: 6397020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Késtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6397020
EAN / GTIN 4010886639702
Gyártó száma 6397020
L-szám L60160 2822
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Speciális rugós acélból készült, fokozatmentes finombeállítással
Szorítókulccsal együtt

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 87 mm
  • Teljes magasság [mm]: 71 mm
  • Teljes hossz [inch]: 6.1/2
  • Teljes hossz [mm]: 167 mm
  • Befeszítési tartomány (min./max.): 90-175
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs