Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz, Torx® profil: E7

Cikkszám: 631515 E7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 325 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil E7
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 6,2 mm
Profil oldali ⌀ 8,3 mm
Hossz 25 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631515 E7
EAN / GTIN 4045197493385
Gyártó száma 631515 E7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.