TCT magfúró TiAIN-bevonatú, QuickIN PLUS tartóval

Cikkszám: 63130130010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Kernbohrer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63130130010
EAN / GTIN 4014586331560
Gyártó száma 63130130010
L-szám L00010 1727
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

TCT magfúró TiAIN-bevonatú, QuickIN PLUS tartóval; Maximális szerszám élettartam a keményfém billenésnek köszönhetően. Kiváló vágási teljesítmény minden gyakori fémben, 20%-kal nagyobb munkafolyamat, a TiAlN bevonatnak köszönhetően csökkentett vágási és előtolási erők; metrikus méretek, vágási mélység 20 mm, fúrás Ø acél 25 mm-ig, fúrás Ø alumínium 30 mm-ig.

Jellemző:

Vágásmélység 20 mm; fúró-Ø 30 mm