{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 4 mm | |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
| 6-szög dugókulcs profil | Surfacedrive | |
| Szabvány | DIN 3124 | |
| colos méretekhez (amerikai méretek) | 5/32 coll | |
| Profil oldali ⌀ | 6,8 mm | |
| Hossz | 24,8 mm | |
| Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | Krómozott | |
| AS-Drive profillal | nem | |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |
| Cikkszám | 631225 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197496935 | |
| Gyártó száma | 631225 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |