VARIO M16 csap átmenő furatokhoz

Cikkszám: 63110030010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 63110030010
EAN / GTIN 4014586476728
Gyártó száma 63110030010
L-szám L00020 110349
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • VARIO M16 csap átmenő furatokhoz

Jellemző:

  • L: 95 mm
  • Spirálhossz: 32 mm
  • Anyag: HSS
  • Bevonat: TitanTitan alumínium nitrid (TiAlN)
  • Szilárdság: 64 HRC
  • Hőállóság: Max. 800°C..
  • Szerszámbefogó: Vario bit tengely
  • Menetfúrás: M 16
  • Max. Anyagvastagság: 32 mm
  • Súly: 0,08 kg