Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos, Alkotóelemek száma: 38

Cikkszám: 630331 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5,5 – 14
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 38
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 5,5 – 14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-7 mm
Csomagolás Műanyag doboz csúszásmentes 2K felülettel
Hossz 180 mm
Szélesség 98 mm
Magasság 52 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz; 6-szög csavarhúzó furattal; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630331 38
EAN / GTIN 4000896233380
Gyártó száma 856-1HP
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M3 − M5 menettel és belső Torx®-hoz M3 − M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek külső hatszöghöz: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 5 db 3; 4; 5; 6; 7 mm méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 7 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db 1; 2; 3 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm méret
Bit pengetartó: 1 db 1/4 col négyszög betét – bit befogó 1/4 col
Toldószár: 1 db bit szár E 6,3 – négyszög 1/4 col
Nyeles hajtószár: 1 db
Hosszabbító: 2 db 55; 101,5 mm méret
Kardáncsukló: 1 db
Kerepes hajtószár: 1 db 632389 sz. 1/4 méret
Tárolás: Műanyag doboz csúszásmentes 2K felülettel

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek